1/12 x PU pena 2K, 400 ml

Pena za visokokvalitetno in stabilno montažo lesenih in kovinskih okvirjev vrat ter oken in montažo stopnic. Optično naknadno razlikovanje.

Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE

Področje uporabe:

  • Oprijemljivost pene na beton, kamen, trdi PVC, kovino in les.
  • Ni primerno za nanašanje na polietilen, silikon, PTFE in mastne površine.

Uporaba:

  • 1. Površina nanosa mora biti čista, suha, stabilna in razmaščena. Površina je lahko pred nanosom vlažna, nikakor pa ne sme biti pomrznjena (minimalna temperatura podlage +5°C).
  • 2. Priporočljiva temperatura pene pred nanosom je od +15°C do +20°C. Vsebina pločevinke se aktivira s 5-kratnim obračanjem čepa na dnu pločevinke. Po aktivaciji je potrebno pločevinko temeljito stresati, da se komponenti zmešata. Ta navodila je vedno potrebno upoštevati. Priloženo PVC cevko privijemo na ustnik pločevinke. Če je nanešena pena neenakomerno obarvana, je potrebno stresanje ponoviti. Med uporabo mora biti pločevinka obrnjena z glavo navzdol. Aktivirano (po obračanju čepa) peno je potrebno porabiti v roku 5 minut! Če to ni mogoče, je treba pločevinko ohladiti. Strjeno peno lahko režemo z nožem. Pena ni obstojna na UV-žarke.
  • 3. Svežo peno lahko odstranimo s pomočjo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Področje uporabe:

  • Oprijemljivost pene na beton, kamen, trdi PVC, kovino in les.
  • Ni primerno za nanašanje na polietilen, silikon, PTFE in mastne površine.

Uporaba:

  • 1. Površina nanosa mora biti čista, suha, stabilna in razmaščena. Površina je lahko pred nanosom vlažna, nikakor pa ne sme biti pomrznjena (minimalna temperatura podlage +5°C).
  • 2. Priporočljiva temperatura pene pred nanosom je od +15°C do +20°C. Vsebina pločevinke se aktivira s 5-kratnim obračanjem čepa na dnu pločevinke. Po aktivaciji je potrebno pločevinko temeljito stresati, da se komponenti zmešata. Ta navodila je vedno potrebno upoštevati. Priloženo PVC cevko privijemo na ustnik pločevinke. Če je nanešena pena neenakomerno obarvana, je potrebno stresanje ponoviti. Med uporabo mora biti pločevinka obrnjena z glavo navzdol. Aktivirano (po obračanju čepa) peno je potrebno porabiti v roku 5 minut! Če to ni mogoče, je treba pločevinko ohladiti. Strjeno peno lahko režemo z nožem. Pena ni obstojna na UV-žarke.
  • 3. Svežo peno lahko odstranimo s pomočjo
*
*
*