ŽICA ZA CINJENJE-ŠT3-SN97/CU3-250G-D3


•Premer tuljave:
44 mm
•Teža vsebine:
250 g
•Temperatura taljenja min./max.:
230 do 250 °C
•Temperatura obdelave max.:
300 °C
•Temperatura taljenja min.:
230 °C
•Temperatura taljenja max.:
250 °C
•Temperatura obdelave min.:
270 °C
•Oznaka materiala:
S-Sn97Cu3.
Priloge
Art.-Št.: 098713
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

•S-Sn97Cu3 po DIN EN ISO 9453
•Temperatura obdelave:
270–300 °C
•Območje taljenja:
230–250 °C
Specifikacije izdelkov
* *
Premer žice 3,0 mm
Premer koluta 44 mm
Teža vsebine 250 g
Najnižja/najvišja temperatura taljenja 230 do 250 °C
Najvišja temperatura obdelave 300 °C
Najnižja temperatura taljenja 230 °C
Največja temperatura taljenja 250 °C
Min. temperatura obdelave 270 °C
Oznaka materiala S-Sn97Cu3
*
*
*

•S-Sn97Cu3 po DIN EN ISO 9453
•Temperatura obdelave:
270–300 °C
•Območje taljenja:
230–250 °C
Specifikacije izdelkov
Premer žice 3,0 mm
Premer koluta 44 mm
Teža vsebine 250 g
Najnižja/najvišja temperatura taljenja 230 do 250 °C
Najvišja temperatura obdelave 300 °C
Najnižja temperatura taljenja 230 °C
Največja temperatura taljenja 250 °C
Min. temperatura obdelave 270 °C
Oznaka materiala S-Sn97Cu3