Žica za cinjenje, št. 3


•Premer tuljave:
44 mm
•Teža vsebine:
250 g
•Temperatura taljenja min./max.:
230 do 250 °C
•Temperatura obdelave max.:
300 °C
•Temperatura taljenja min.:
230 °C
•Temperatura taljenja max.:
250 °C
•Temper
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

•S-Sn97Cu3 po DIN EN ISO 9453
•Temperatura obdelave:
270–300 °C
•Območje taljenja:
230–250 °C
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•S-Sn97Cu3 po DIN EN ISO 9453
•Temperatura obdelave:
270–300 °C
•Območje taljenja:
230–250 °C
*
*
*