HIDRAVLIČNI MAZALNI NIPEL-DIN71412-A-H1-A1-SW7-6KT-M6
HIDRAVLIČNI MAZALNI NIPEL-DIN71412-A-H1-A1-SW7-6KT-M6
Priloge
Art.-Št.:
098675 61
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
Tip navoja x nazivni premer x korak
M6 x 1
Nazivni premer
6 mm
Dolžina
15 mm
Dolžina navoja (metrični navoj)
5.5 mm
Standardi
DIN 71412
Material
Nerjaveče jeklo A1, 1.4305
Površina
Navaden
Tip navoja
Metrični navoj
V skladu z RoHS
Da
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Tip navoja x nazivni premer x korak
M6 x 1
Nazivni premer
6 mm
Dolžina
15 mm
Dolžina navoja (metrični navoj)
5.5 mm
Standardi
DIN 71412
Material
Nerjaveče jeklo A1, 1.4305
Površina
Navaden
Tip navoja
Metrični navoj
V skladu z RoHS
Da
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: