DELOVNA LUČ TALNA FLASHPAD-STEP - 9000 LUM

Svetlobna plošča FLASHPAD STEP uporablja najsodobnejšo svetlobno tehnologijo LED. Svetlobna plošča za osvetlitev tal se uporablja predvsem za delo na avtomobilih na dvižni ploščadi.

Priloge
Art.-Št.: 0981300010
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Svetlobna plošča na tleh je:

  • Nedrseča
  • Primerna za vožnjo čez (do 80 ton)
  • Nezlomljiva
  • Brez vzdrževanja
  • Odporna na vsa standardna olja in kisline
  • Odporen na vsa goriva in čistila

Izjemno ravna oblika, debelina le 17,5 mm.

Poseben lom svetlobe omogoča delo brez bleščanja ali senc, kljub jakosti svetlobe 9000 lumnov in barvni temperaturi 6000 K, ki ustreza dnevni svetlobi.

Okvir iz eloksiranega aluminija zagotavlja visoko stopnjo stabilnosti in odpornosti proti torziji.

Intenzivnost svetlobe je mogoče nemoteno zmanjšati, da se dosežejo optimalni rezultati osvetlitve.

  • Krmilno enoto je mogoče z magneti na zadnji strani pritrditi na dvižno ploščad.

Zadnja stran je opremljena z nedrsečo podlogo; za lažje prenašanje sta na voljo dva dvižna trakova.

Opcijska veriga za zaščito kabla preprečuje poškodbe napajalnega in krmilnega kabla ter prispeva k varnosti pri delu, saj preprečuje spotikanje.

Svetlobno ploščo za osvetlitev tal lahko enostavno očistite z visokotlačnim čistilcem, saj je vodotesna (stopnja zaščite IP67).

Specifikacije izdelkov
* *
Svetlobni tok 9000 lm
Barvna temperatura 6000 K
Zaščitni razred IP 0 - se ne uporablja
Vrsta zaščite IP, svetilka Odpornost na prah/voda ne more poškodovati ničesar, če je oprema potopljena pod 0,15-1 m vode
Vrsta zaščite IP, krmilna enota Odpornost na prah / zaščita pred curkom vode iz šobe iz katere koli smeri
Vrsta kabla H05VV-F3G1,5 mm²
Tip kabla 2 Special-TPE 2x0,5 mm²
Dolžina napajalnega kabla 5 m
Zaščitni razred Sistem ozemljitve, stroj ima varnostni vtič.
Min./max. nazivna napetost 100 / 240 V/AC
Min./max. frekvenca 50 / 60 Hz
Nazivna moč 70 W
Min./max. delovna temperatura -40 do 60 °C
Širina x višina x globina 954 x 17,5 x 389 mm
*
*
*

Svetlobna plošča na tleh je:

  • Nedrseča
  • Primerna za vožnjo čez (do 80 ton)
  • Nezlomljiva
  • Brez vzdrževanja
  • Odporna na vsa standardna olja in kisline
  • Odporen na vsa goriva in čistila

Izjemno ravna oblika, debelina le 17,5 mm.

Poseben lom svetlobe omogoča delo brez bleščanja ali senc, kljub jakosti svetlobe 9000 lumnov in barvni temperaturi 6000 K, ki ustreza dnevni svetlobi.

Okvir iz eloksiranega aluminija zagotavlja visoko stopnjo stabilnosti in odpornosti proti torziji.

Intenzivnost svetlobe je mogoče nemoteno zmanjšati, da se dosežejo optimalni rezultati osvetlitve.

  • Krmilno enoto je mogoče z magneti na zadnji strani pritrditi na dvižno ploščad.

Zadnja stran je opremljena z nedrsečo podlogo; za lažje prenašanje sta na voljo dva dvižna trakova.

Opcijska veriga za zaščito kabla preprečuje poškodbe napajalnega in krmilnega kabla ter prispeva k varnosti pri delu, saj preprečuje spotikanje.

Svetlobno ploščo za osvetlitev tal lahko enostavno očistite z visokotlačnim čistilcem, saj je vodotesna (stopnja zaščite IP67).

Specifikacije izdelkov
Svetlobni tok 9000 lm
Barvna temperatura 6000 K
Zaščitni razred IP 0 - se ne uporablja
Vrsta zaščite IP, svetilka Odpornost na prah/voda ne more poškodovati ničesar, če je oprema potopljena pod 0,15-1 m vode
Vrsta zaščite IP, krmilna enota Odpornost na prah / zaščita pred curkom vode iz šobe iz katere koli smeri
Vrsta kabla H05VV-F3G1,5 mm²
Tip kabla 2 Special-TPE 2x0,5 mm²
Dolžina napajalnega kabla 5 m
Zaščitni razred Sistem ozemljitve, stroj ima varnostni vtič.
Min./max. nazivna napetost 100 / 240 V/AC
Min./max. frekvenca 50 / 60 Hz
Nazivna moč 70 W
Min./max. delovna temperatura -40 do 60 °C
Širina x višina x globina 954 x 17,5 x 389 mm