OPOZORILNA NALEPKA-VISOKA ELEKTRIČNA NAP
OPOZORILNA NALEPKA-VISOKA ELEKTRIČNA NAP
Samolepilni.
Priloge
Art.-Št.:
096793303
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
Področje uporabe
Uporablja se za označevanje opreme, sistemov in območij v skladu s standardi DIN 40008/40021/4844 1.
Specifikacije izdelkov
*
*
Dolžina okončin
100 mm
Debelina materiala
0,07 mm
Min./max. temperaturni pogoji
-30 do 120 °C
Barva
Črna, Rumena
Material
PVC - polivinilklorid
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Področje uporabe
Uporablja se za označevanje opreme, sistemov in območij v skladu s standardi DIN 40008/40021/4844 1.
Specifikacije izdelkov
Dolžina okončin
100 mm
Debelina materiala
0,07 mm
Min./max. temperaturni pogoji
-30 do 120 °C
Barva
Črna, Rumena
Material
PVC - polivinilklorid
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: