SET SAMOVREZNIH NAVOJNIH VLOŽKOV-320 DELNI

Vrsta SA.
Priloge
Art.-Št.: 0964660
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Za izdelavo težkih vijačnih in drugih navojnih spojev v materialih z nizko trdnostjo, npr. v litem železu, aluminijevih zlitinah, plastiki, trdem lesu itd. Učinek rezanja, ki ga povzročajo ostri robovi in prekinjeni zunanji zavoji navoja Sprednji zavoji navoja so nagnjeni pod kotom za lažje rezanje in vstavljanje 10 velikosti od M3 do M16 (220 kosov)
Specifikacije izdelkov
* *
Primerno za vijačni navoj Nazivni premer 10 mm, Nazivni premer 12 mm, Nazivni premer 14 mm, Nazivni premer 16 mm, Nazivni premer 3 mm, Nazivni premer 4 mm, Nazivni premer 5 mm, Nazivni premer 6 mm, Nazivni premer 8 mm
Število kosov v asortimanu/sklopu 320 KOSOV
Vrsta navoja Metrični navoj
Material Jeklo
Površina Pocinkana rumena kromirana
*
*
*
Za izdelavo težkih vijačnih in drugih navojnih spojev v materialih z nizko trdnostjo, npr. v litem železu, aluminijevih zlitinah, plastiki, trdem lesu itd. Učinek rezanja, ki ga povzročajo ostri robovi in prekinjeni zunanji zavoji navoja Sprednji zavoji navoja so nagnjeni pod kotom za lažje rezanje in vstavljanje 10 velikosti od M3 do M16 (220 kosov)
Specifikacije izdelkov
Primerno za vijačni navoj Nazivni premer 10 mm, Nazivni premer 12 mm, Nazivni premer 14 mm, Nazivni premer 16 mm, Nazivni premer 3 mm, Nazivni premer 4 mm, Nazivni premer 5 mm, Nazivni premer 6 mm, Nazivni premer 8 mm
Število kosov v asortimanu/sklopu 320 KOSOV
Vrsta navoja Metrični navoj
Material Jeklo
Površina Pocinkana rumena kromirana