VTISNA MATICA RAZPORNA -VERSA-BN-M6

Priloge
Art.-Št.: 096380 507
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Material Jeklo
Površina Pocinkano/prevlečeno
Vrsta navoja x nazivni premer M6
Premer glave 11 mm
Dolžina 27 mm
Premer vrtine 8 mm
Vrsta glave Ploska glava (FL)
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Material Jeklo
Površina Pocinkano/prevlečeno
Vrsta navoja x nazivni premer M6
Premer glave 11 mm
Dolžina 27 mm
Premer vrtine 8 mm
Vrsta glave Ploska glava (FL)