SORTIRNA ŠKATLA-PLASTIČNA-RDEČA-VEL5

Za shranjevanje majhnih delov, potrošnega materiala in kosovnih materialov na način, ki omogoča enostavno iskanje. Idealno za delavnice, obrtna podjetja in industrijo.

Priloge
Art.-Št.: 0962211051
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Odpornost na običajne masti in olja

  • Odpornost na temperature od -20 °C do +90 °C
  • odporen na udarce in zlom
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost 5
Barva Rdeča
Dolžina 90 mm
Širina 102 mm
Višina 50 mm
Notranja širina 88 mm
Višina (od tal do roba za zlaganje) 44 mm
Dolžina (notranja osnova) 68 mm
Material PP - Polipropilen
*
*
*

Odpornost na običajne masti in olja

  • Odpornost na temperature od -20 °C do +90 °C
  • odporen na udarce in zlom
Specifikacije izdelkov
Velikost 5
Barva Rdeča
Dolžina 90 mm
Širina 102 mm
Višina 50 mm
Notranja širina 88 mm
Višina (od tal do roba za zlaganje) 44 mm
Dolžina (notranja osnova) 68 mm
Material PP - Polipropilen