SORTIRNA ŠKATLA-PLASTIČNA-RUMENA-VEL4

Za shranjevanje majhnih delov, potrošnega materiala in kosovnih materialov na način, ki omogoča enostavno iskanje. Idealno za delavnice, obrtna podjetja in industrijo.

Priloge
Art.-Št.: 0962211044
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Odpornost na običajne masti in olja

  • Odpornost na temperature od -20 °C do +90 °C
  • odporen na udarce in zlom
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost 4
Barva Rumena
Dolžina 161 mm
Širina 105 mm
Višina 75 mm
Notranja širina 89 mm
Višina (od tal do roba za zlaganje) 63 mm
Dolžina (notranja osnova) 137 mm
Material PP - Polipropilen
*
*
*

Odpornost na običajne masti in olja

  • Odpornost na temperature od -20 °C do +90 °C
  • odporen na udarce in zlom
Specifikacije izdelkov
Velikost 4
Barva Rumena
Dolžina 161 mm
Širina 105 mm
Višina 75 mm
Notranja širina 89 mm
Višina (od tal do roba za zlaganje) 63 mm
Dolžina (notranja osnova) 137 mm
Material PP - Polipropilen