SORTIRNA ŠKATLA-PLASTIČNA-RDEČA-VEL1

Za shranjevanje majhnih delov, potrošnega materiala in kosovnih materialov na način, ki omogoča enostavno iskanje. Idealno za delavnice, obrtna podjetja in industrijo.

Priloge
Art.-Št.: 0962211011
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Odpornost na običajne masti in olja

  • Odpornost na temperature od -20 °C do +90 °C
  • odporen na udarce in zlom
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost 1
Barva Rdeča
Dolžina 489 mm
Širina 304 mm
Višina 185 mm
Notranja širina 280 mm
Višina (od tal do roba za zlaganje) 172 mm
Dolžina (notranja osnova) 425 mm
Material PP - Polipropilen
*
*
*

Odpornost na običajne masti in olja

  • Odpornost na temperature od -20 °C do +90 °C
  • odporen na udarce in zlom
Specifikacije izdelkov
Velikost 1
Barva Rdeča
Dolžina 489 mm
Širina 304 mm
Višina 185 mm
Notranja širina 280 mm
Višina (od tal do roba za zlaganje) 172 mm
Dolžina (notranja osnova) 425 mm
Material PP - Polipropilen