MATICA VTISNA-NEOP-(0,4-4,0)-15,9X18,3-M8

Snemljiv, električno izoliran kovični priključek s funkcijo blaženja vibracij in hrupa za pritrjevanje kovinskih in plastičnih priključkov.

Priloge
Art.-Št.: 094875 8
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Material:

  • Telo zakovice iz kloroprena z medeninastim vložkom
  • Trdota: 60 Shore

Vgradnja v slepe ali žepne luknje

Dvojna funkcija kot nosilec navoja ali pritrdilni element

Zračno in vlažnostno neprepustna povezava

Idealen za različne materiale

Možne temperature vgradnje: -30 °C do +80 °C

Odpornost na ozon

Specifikacije izdelkov
* *
Vrsta navoja x nazivni premer M8
Premer glave 22,0 mm
Zunanji premer 15,9 mm
Dolžina 18,3 mm
Višina glave 3,2 mm
Najmanjše/največje območje oprijema 0,4-4,0 mm
Material Kloropren
Maksimalni premer vrtine 16,2 mm
Minimalni zatezni moment 1 Nm
Min./max. navor za zategovanje 1-1,5 Nm
Min. temperatura obdelave -30 °C
Najvišja temperatura obdelave 80 °C
Trdota Shore A 60
Vrsta glave Kupolasta glava (DOME) (samo za zakovice)
*
*
*

Material:

  • Telo zakovice iz kloroprena z medeninastim vložkom
  • Trdota: 60 Shore

Vgradnja v slepe ali žepne luknje

Dvojna funkcija kot nosilec navoja ali pritrdilni element

Zračno in vlažnostno neprepustna povezava

Idealen za različne materiale

Možne temperature vgradnje: -30 °C do +80 °C

Odpornost na ozon

Specifikacije izdelkov
Vrsta navoja x nazivni premer M8
Premer glave 22,0 mm
Zunanji premer 15,9 mm
Dolžina 18,3 mm
Višina glave 3,2 mm
Najmanjše/največje območje oprijema 0,4-4,0 mm
Material Kloropren
Maksimalni premer vrtine 16,2 mm
Minimalni zatezni moment 1 Nm
Min./max. navor za zategovanje 1-1,5 Nm
Min. temperatura obdelave -30 °C
Najvišja temperatura obdelave 80 °C
Trdota Shore A 60
Vrsta glave Kupolasta glava (DOME) (samo za zakovice)