Standardne matice
Različne vrste metričnih matic, vključno s šestkotnimi, pokrivnimi in vtisnimi maticami. Namenjene so zanesljivemu pritrjevanju in spajanju elementov, posamezne izvedbe pa omogočajo tudi estetsko zaključene ali skrite spoje.
Popular products from category Standardne matice
MATICA ŠESTROBA POKRIVNA DIN1587 M 12
035612
Kapasta šestkotna matica DIN 1587 ščiti konec navoja ter zagotavlja varen in estetsko zaključen spoj. Pocinkana, modro pasivirana površina dodatno ščiti pred korozijo.
6 KT MATICA A4-70 934 M 6
03266
Šestkotna matica DIN 934 iz nerjavnega jekla A4 je namenjena zanesljivim mehanskim spojem. Zaradi visoke korozijske odpornosti je primerna tudi za zahtevnejša in vlažna okolja.
MATICA VTISNA RAV.GL.-ALU-(3,0-4,5)-5,9X14-M4
09482204
Kovična matica s ploščato glavo in narebričenim steblom omogoča zanesljiv notranji navoj v tankostenskih materialih. Narebričeno steblo preprečuje vrtenje, pocinkana površina pa ščiti pred korozijo.
MATICA VTISNA-NEOP-(0,4-4,0)-15,9X18,3-M8
094875 8
Snemljiv, električno izoliran kovični priključek s funkcijo blaženja vibracij in hrupa za pritrjevanje kovinskih in plastičnih priključkov.
MATICA VTISNA-A2-(0,25-3)-11,5X6,95-M5
094215
Kovična matica z majhno vgrezno glavo iz nerjavnega jekla A2 je namenjena izdelavi trdnega notranjega navoja v tankostenskih materialih. Majhna glava omogoča skoraj raven zaključek površine.
MATICA JEK. 980V 8 ZN M18
036918
Samovarovalna šestkotna matica DIN 980 s kovinskim varovalnim elementom preprečuje neželeno odvijanje pri vibracijah in obremenitvah. Pocinkana, modro pasivirana površina zagotavlja dodatno zaščito pred korozijo.