KOVICA SLEPA ALU.(A2K)-(6,4-12,7)-4,8X17

Puša: Aluminij, trn: Jeklo pocinkano, modro pasivirano (A2K)

  • Premer glave: 16 mm
  • Višina glave: 2,5 mm
  • Premer izvrtine min./maks.: 4,9–5,1 mm
  • Strižna trdnost: 1500 N
  • Natezna trdnost: 2350 N
  • Material trna: Jeklo
  • Material puše: Aluminij
  • Površina trna: Pocinkano
  • Površina puše: Surova
  • Standard: WN 915
  • RoHS skladno: Da
  • Oblika glave: Velika ploska glava
Priloge
Art.-Št.: 091504817
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
  • Večobmočni slepi zakov: univerzalno uporabna zaradi velikega območja vpenjanja
Specifikacije izdelkov
* *
Nazivni premer x dolžina 4,8 x 17 mm
Najmanjše/največje območje oprijema 7,0-12,0 mm
Premer glave 16,0 mm
Višina glave 2,5 mm
Min./max. premer vrtalne luknje 4,9-5,1 mm
Obremenitev zaradi strižnega zloma 1500 N
Obremenitev pri nateznem zlomu 2350 N
Material trna Jeklo
Material rokava Aluminij
Površina trna Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Površina tulca Preprosto
Standardi WN 915
Skladno z RoHS Da
Vrsta glave Glava velike kupole (BIGDOME)
*
*
*
  • Večobmočni slepi zakov: univerzalno uporabna zaradi velikega območja vpenjanja
Specifikacije izdelkov
Nazivni premer x dolžina 4,8 x 17 mm
Najmanjše/največje območje oprijema 7,0-12,0 mm
Premer glave 16,0 mm
Višina glave 2,5 mm
Min./max. premer vrtalne luknje 4,9-5,1 mm
Obremenitev zaradi strižnega zloma 1500 N
Obremenitev pri nateznem zlomu 2350 N
Material trna Jeklo
Material rokava Aluminij
Površina trna Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Površina tulca Preprosto
Standardi WN 915
Skladno z RoHS Da
Vrsta glave Glava velike kupole (BIGDOME)