Slepa zakovica z veliko ploščato glavo, ALU/JEK

Puša: Aluminij, trn: Jeklo pocinkano, modro pasivirano (A2K)

  • Premer glave: 16 mm
  • Višina glave: 2,5 mm
  • Premer izvrtine min./maks.: 4,9–5,1 mm
  • Strižna trdnost: 1500 N
  • Natezna trdnost: 2350 N
  • Material trna: Jeklo
  • Material puše: Aluminij
  • Površina trna: Pocinkano
  • Površina puše: Surova
  • Standard: WN 915
  • RoHS skladno: Da
  • Oblika glave: Velika ploska glava
Na voljo v Različice: 3
PRIKAŽI IZVEDBE
  • Večobmočni slepi zakov: univerzalno uporabna zaradi velikega območja vpenjanja
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
  • Večobmočni slepi zakov: univerzalno uporabna zaradi velikega območja vpenjanja
*
*
*