ROKAVICE NITRIL ZA ENKRATNO UPORABO BREZ

Odporna na tekočine, lahka rokavica za enkratno uporabo.

Priloge
Art.-Št.: 0899470180
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Nitrilna zaščitna rokavica

  • Proizvodni proces brez silikona
  • Brez praška
  • Nosijo se na obeh straneh
  • Debelina materiala (+/- 0,03): 0,12 mm
  • Skupna dolžina 240 mm
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost XL
Material Nitril
Standardi SL 374
Kategorija Visoko tveganje
Debelina materiala 0,1 mm
Debelina materiala prsta (teksturiranega) 0,12 mm
Debelina materiala dlani (teksturirana) 0,1 mm
*
*
*

Nitrilna zaščitna rokavica

  • Proizvodni proces brez silikona
  • Brez praška
  • Nosijo se na obeh straneh
  • Debelina materiala (+/- 0,03): 0,12 mm
  • Skupna dolžina 240 mm
Specifikacije izdelkov
Velikost XL
Material Nitril
Standardi SL 374
Kategorija Visoko tveganje
Debelina materiala 0,1 mm
Debelina materiala prsta (teksturiranega) 0,12 mm
Debelina materiala dlani (teksturirana) 0,1 mm