ROKAVICE NITRIL ZA ENKRATNO UPORABO BREZ PUDRA.-MODRE-L

Odporna na tekočine, lahka rokavica za enkratno uporabo.

Priloge
Art.-Št.: 0899470179
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Nitrilna zaščitna rokavica

  • Proizvodni proces brez silikona
  • Brez praška
  • Nosijo se na obeh straneh
  • Debelina materiala (+/- 0,03): 0,12 mm
  • Skupna dolžina 240 mm
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost L
Material Nitril
Standardi SL 374
Kategorija Visoko tveganje
Debelina materiala 0,1 mm
Debelina materiala prsta (teksturiranega) 0,12 mm
Debelina materiala dlani (teksturirana) 0,1 mm
*
*
*

Nitrilna zaščitna rokavica

  • Proizvodni proces brez silikona
  • Brez praška
  • Nosijo se na obeh straneh
  • Debelina materiala (+/- 0,03): 0,12 mm
  • Skupna dolžina 240 mm
Specifikacije izdelkov
Velikost L
Material Nitril
Standardi SL 374
Kategorija Visoko tveganje
Debelina materiala 0,1 mm
Debelina materiala prsta (teksturiranega) 0,12 mm
Debelina materiala dlani (teksturirana) 0,1 mm