|
Vsebina
|
310 ml |
|
Kemijska osnova
|
Nevtralni zamreženi silikoni na osnovi oksima |
|
Opremljeno s fungicidom
|
Ne |
|
Barva
|
RAL 7016 |
|
Min. čas oblikovanja kože
|
10 min |
|
Ultravijolična odpornost
|
Da |
|
Absorpcija neprekinjenega gibanja
|
25 % |
|
Gostota
|
1,38 g/cm³ |
|
Vonj/dišava
|
Značilnosti |
|
Min./max. čas oblikovanja kože / pogoji
|
10-15 min min / pri 23 °C in 50-odstotni relativni vlažnosti |
|
Polna hitrost/pod pogoji strjevanja
|
2 mm/d / 23 °C in 50-odstotna relativna vlažnost |
|
Rok trajanja od proizvodnje
|
18 mesecev |
|
Min./max. temperatura obdelave
|
5 do 40 °C |
|
Min./max. temperaturna odpornost
|
-50 do 150 °C |
|
Združljivost premazov
|
Da |
|
Obnovljivo/možno prebarvati
|
Ne |
|
Trdota Shore A
|
17 |
|
Min. raztezek ob prekinitvi
|
400 % |
|
Raztezek pri prelomu (pogoji)
|
za 2-milimetrski film |
|
Razred gradbenega materiala
|
0 - se ne uporablja |