Posode
/
KOVINSKA POSODA ZA GORIVO-RDEČA-20L
KOVINSKA POSODA ZA GORIVO-RDEČA-20L
Kanistri za gorivo za prevoz bencina in dizelskega goriva.
Priloge
Art.-Št.:
0891420721
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
Za polnjenje vozil in strojev na gorivo
Etiketa s testiranjem tipa TUV, varnost in redno spremljanje proizvodnje
Debelina stene 0,9 mm v skladu z DIN 7274
Visoko odporen zunanji prašni premaz
Notranji premaz, odporen na gorivo, zagotavlja dolgotrajno zaščito pred korozijo
Široka prezračevalna cev (brez izliva se izprazni v manj kot 25 sekundah)
Varjeni tračni šivi na ročajih zagotavljajo visoko stopnjo stabilnosti
Hitro zapiranje - popolnoma neprepustno ne glede na naklon posode, z zapornim zatičem
Specifikacije izdelkov
*
*
Material
Jeklo
Barva
RAL 3000
Vsebina
20 l
Širina
345 mm
Dolžina
165 mm
Višina
468 mm
Odpornost proti
Gorivo
Prostorninska zmogljivost
20 litrov
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Za polnjenje vozil in strojev na gorivo
Etiketa s testiranjem tipa TUV, varnost in redno spremljanje proizvodnje
Debelina stene 0,9 mm v skladu z DIN 7274
Visoko odporen zunanji prašni premaz
Notranji premaz, odporen na gorivo, zagotavlja dolgotrajno zaščito pred korozijo
Široka prezračevalna cev (brez izliva se izprazni v manj kot 25 sekundah)
Varjeni tračni šivi na ročajih zagotavljajo visoko stopnjo stabilnosti
Hitro zapiranje - popolnoma neprepustno ne glede na naklon posode, z zapornim zatičem
Specifikacije izdelkov
Material
Jeklo
Barva
RAL 3000
Vsebina
20 l
Širina
345 mm
Dolžina
165 mm
Višina
468 mm
Odpornost proti
Gorivo
Prostorninska zmogljivost
20 litrov
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: