¸
Opomba
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
PODLOŽKA ZA SOLARNE SISTEME-DN16
PODLOŽKA ZA SOLARNE SISTEME-DN16
Material: Aramidno vlakno
Barva: Rumena, Zelena
Debelina: 2 mm
Temperaturna obstojnost min.: -100 °C
Temperaturna obstojnost maks.: 250 °C
Kratkoročna maksimalna temperaturna obstojnost: 400 °C
Maksimalni obratovalni tlak: 150 bar
Certifikat: DVGW.
Priloge
Art.-Št.:
0886004002
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
Opis
Specifikacije
Povpraševanje
Temperaturno obstojen do +250° C
Opomba
Hkratna izpostavljenost tesnila maksimalnim vrednostim temperature in obratovalnega tlaka ni mogoča. Podatki so odvisni tudi od medija, zato lahko služijo le kot smernica.
Specifikacije izdelkov
*
*
Material
Aramidna vlakna
Barva
Rumena, Zelena
DN nazivna širina
Nazivni premer 16 mm
Notranji premer
16,0 mm
Zunanji premer
24,0 mm
DEBELINA
2,0 mm
Min. temperaturna odpornost
-100 °C
Največja temperaturna odpornost
250 °C
Največja kratkotrajna temperaturna odpornost
400 °C
Največji delovni tlak
150 barov
Oznaka odobritve
Nemško združenje za plinsko in vodno industrijo
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Temperaturno obstojen do +250° C
Opomba
Hkratna izpostavljenost tesnila maksimalnim vrednostim temperature in obratovalnega tlaka ni mogoča. Podatki so odvisni tudi od medija, zato lahko služijo le kot smernica.
Specifikacije izdelkov
Material
Aramidna vlakna
Barva
Rumena, Zelena
DN nazivna širina
Nazivni premer 16 mm
Notranji premer
16,0 mm
Zunanji premer
24,0 mm
DEBELINA
2,0 mm
Min. temperaturna odpornost
-100 °C
Največja temperaturna odpornost
250 °C
Največja kratkotrajna temperaturna odpornost
400 °C
Največji delovni tlak
150 barov
Oznaka odobritve
Nemško združenje za plinsko in vodno industrijo
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: