NOTRANJI TESNILNI TRAK-FLIS SK/NP 100MM

Priloge
Art.-Št.: 087527100
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Barva Bela
Material podlage Polipropilenski flis
Širina 100 m
Dolžina zvitka 50 m
Oblikovanje S samolepilnimi trakovi vzajemno
Min./max. temperatura obdelave 5 do 45 °C
Min./max. temperaturna odpornost -40 do 80 °C
Razred gradbenega materiala / pogoji E - Običajno vnetljiv / v skladu z DIN EN 13501-1
Ultravijolična odpornost Ne
Debelina zračne plasti, enakovredna paroprepustnosti 22 m / v skladu s standardom EN ISO 12572
Rok uporabnosti od proizvodnje/področij 12 mesecev / pri 20 °C
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Barva Bela
Material podlage Polipropilenski flis
Širina 100 m
Dolžina zvitka 50 m
Oblikovanje S samolepilnimi trakovi vzajemno
Min./max. temperatura obdelave 5 do 45 °C
Min./max. temperaturna odpornost -40 do 80 °C
Razred gradbenega materiala / pogoji E - Običajno vnetljiv / v skladu z DIN EN 13501-1
Ultravijolična odpornost Ne
Debelina zračne plasti, enakovredna paroprepustnosti 22 m / v skladu s standardom EN ISO 12572
Rok uporabnosti od proizvodnje/področij 12 mesecev / pri 20 °C