DELOVNA LUČ-LED-ERGOPOWER FLAP

Polnilna (R) svetilka se lahko polni, ko je priključena na električno omrežje (AC)

Pet različnih barvnih temperatur – primerno za skoraj vse obrti/uporabe

Priloge
Art.-Št.: 0827981000
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
  • Min./maks. svetlobni tok: 600 / 6000 lm
  • Min./maks. čas osvetlitve: 2–16 h
  • Čas polnjenja: 5,5 h
  • Odpornost na udarce: IK07
  • IP zaščita svetilke: IP 65
  • IP zaščita polnilca: IP 20
  • Nazivna napetost: 14,8 V
  • Kapaciteta baterije: 5200 mAh
  • Tip baterije: Li-Ion
  • Razred zaščite svetilke: Razred III / varna zelo nizka napetost
  • Razred zaščite polnilca: Razred II / zaščitna izolacija
  • Min./maks. napetost za polnjenje: 100–240 V / AC
  • Min./maks. frekvenca: 50 / 60 Hz
  • Moč: 45 W
  • Dolžina napajalnega kabla: 5 m
  • Min./maks. delovna temperatura: -10 do 40 °C
  • Temperatura okolja za polnjenje: 0 do 30 °C
  • Dimenzije (Š x V x G): 142 x 1200 x 142 mm
  • Vrsta vtiča: F
  • Razred energijske učinkovitosti: E
  • Število LED: 288 kosov
  • Material: Plastika/aluminij
  • Barva: črna, siva, rdeča
  • Tehnologija litij-ionske baterije in vgrajena zaščita pred preobremenitvijo omogočata hkratno polnjenje in delovanje
  • Štirje nivoji svetlobe (funkcija pomnjenja): 10 % (600 lm / 16 h), 20 % (1200 lm / 8 h), 40 % (2400 lm / 4 h), in 100 % (6000 lm / 2 h)
  • Pet barvnih temperatur: 2700 K, 3500 K, 4500 K, 5500 K in 6500 K
  • Glava svetilke vrtljiva za 90° in rotirajoča za 330°
  • Prikaz preostale kapacitete / stanja napolnjenosti
  • Min./maks. višina stojala: 1,20–2,24 m
  • Hitra sprostitvena funkcija
  • Lahka, a robustna
  • Ročaj za enostavno prenašanje
  • Obseg dobave: ERGOPOWER FLAP, stojalo, napajalnik s 5 m priključnim kablom

Obvestilo

Ko je priključena na električno omrežje (način AC) z napajalnim kablom, sta na voljo le dve svetlobni jakosti (1200 lumnov in 600 lumnov).

Pri naklonu nad 9°, pritrdite stojalo na podlago z vijaki/žeblji.

Področje uporabe

Primerno za notranjo in zunanjo uporabo; uporabljajte samo v suhih prostorih ali v notranjih prostorih, ko je priključeno na električno omrežje (IP20).

*
*
*
  • Min./maks. svetlobni tok: 600 / 6000 lm
  • Min./maks. čas osvetlitve: 2–16 h
  • Čas polnjenja: 5,5 h
  • Odpornost na udarce: IK07
  • IP zaščita svetilke: IP 65
  • IP zaščita polnilca: IP 20
  • Nazivna napetost: 14,8 V
  • Kapaciteta baterije: 5200 mAh
  • Tip baterije: Li-Ion
  • Razred zaščite svetilke: Razred III / varna zelo nizka napetost
  • Razred zaščite polnilca: Razred II / zaščitna izolacija
  • Min./maks. napetost za polnjenje: 100–240 V / AC
  • Min./maks. frekvenca: 50 / 60 Hz
  • Moč: 45 W
  • Dolžina napajalnega kabla: 5 m
  • Min./maks. delovna temperatura: -10 do 40 °C
  • Temperatura okolja za polnjenje: 0 do 30 °C
  • Dimenzije (Š x V x G): 142 x 1200 x 142 mm
  • Vrsta vtiča: F
  • Razred energijske učinkovitosti: E
  • Število LED: 288 kosov
  • Material: Plastika/aluminij
  • Barva: črna, siva, rdeča
  • Tehnologija litij-ionske baterije in vgrajena zaščita pred preobremenitvijo omogočata hkratno polnjenje in delovanje
  • Štirje nivoji svetlobe (funkcija pomnjenja): 10 % (600 lm / 16 h), 20 % (1200 lm / 8 h), 40 % (2400 lm / 4 h), in 100 % (6000 lm / 2 h)
  • Pet barvnih temperatur: 2700 K, 3500 K, 4500 K, 5500 K in 6500 K
  • Glava svetilke vrtljiva za 90° in rotirajoča za 330°
  • Prikaz preostale kapacitete / stanja napolnjenosti
  • Min./maks. višina stojala: 1,20–2,24 m
  • Hitra sprostitvena funkcija
  • Lahka, a robustna
  • Ročaj za enostavno prenašanje
  • Obseg dobave: ERGOPOWER FLAP, stojalo, napajalnik s 5 m priključnim kablom

Obvestilo

Ko je priključena na električno omrežje (način AC) z napajalnim kablom, sta na voljo le dve svetlobni jakosti (1200 lumnov in 600 lumnov).

Pri naklonu nad 9°, pritrdite stojalo na podlago z vijaki/žeblji.

Področje uporabe

Primerno za notranjo in zunanjo uporabo; uporabljajte samo v suhih prostorih ali v notranjih prostorih, ko je priključeno na električno omrežje (IP20).