POLNILNA PODLOGA ZA BREZŽIČNO POLNJENJE-PAD II

Induktivno (brezžično) polnjenje brezžičnih svetilk Würth. Te so prepoznavne po oznaki "+" v imenu izdelka.

Priloge
Art.-Št.: 0827940992
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

2 zadaj nameščena magneta za namestitev na kovinske površine

  • 4 luknje za pritrditev z vijaki (pritrdilni elementi niso vključeni)
  • Dodatni izhod USB-A za polnjenje drugih naprav
  • Učinkovito in priročno polnjenje zaradi optimizirane samopostavitve svetilke na plošči
Specifikacije izdelkov
* *
Opis tipa Podloga II
Oblikovanje Za dve svetilki ERGOPOWER+
Zaščitni razred IP Zaščita pred trdnimi tujki, večjimi od 12 mm/nezaščiteno
Zaščitni razred Stroj z zaščito pri zelo nizki napetosti, zaščitno izolacijo in zaščitnim transformatorjem (VDE 0570).
Zaščitni razred polnilnika Stroj ima zaščitno izolacijo.
Min./max. nazivna napetost 100 / 240 V/AC
Min./max. frekvenca 50 / 60 Hz
Največja nazivna napetost 2 5 V/DC
Največji tok 2 A
Dolžina napajalnega kabla 1000 mm
Vrsta povezave USB tipa A, USB tipa C
Širina x višina x globina 210 x 100 x 13,5 mm
Temperatura polnjenja min./max. -10 do 35 °C
*
*
*

2 zadaj nameščena magneta za namestitev na kovinske površine

  • 4 luknje za pritrditev z vijaki (pritrdilni elementi niso vključeni)
  • Dodatni izhod USB-A za polnjenje drugih naprav
  • Učinkovito in priročno polnjenje zaradi optimizirane samopostavitve svetilke na plošči
Specifikacije izdelkov
Opis tipa Podloga II
Oblikovanje Za dve svetilki ERGOPOWER+
Zaščitni razred IP Zaščita pred trdnimi tujki, večjimi od 12 mm/nezaščiteno
Zaščitni razred Stroj z zaščito pri zelo nizki napetosti, zaščitno izolacijo in zaščitnim transformatorjem (VDE 0570).
Zaščitni razred polnilnika Stroj ima zaščitno izolacijo.
Min./max. nazivna napetost 100 / 240 V/AC
Min./max. frekvenca 50 / 60 Hz
Največja nazivna napetost 2 5 V/DC
Največji tok 2 A
Dolžina napajalnega kabla 1000 mm
Vrsta povezave USB tipa A, USB tipa C
Širina x višina x globina 210 x 100 x 13,5 mm
Temperatura polnjenja min./max. -10 do 35 °C