SVETILKA DELOVNA-NAGLAVNA -WH2H-LED-2XAA-200LUMEN

3 svetlobne funkcije - Boost (300 lumnov za 10 sekund), Power (200 lumnov) in Low Power (80 lumnov).

Priloge
Art.-Št.: 0827809802
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Baterijski vložek na zadnji strani - izjemno udoben za nošenje, saj je svetilka zelo dobro uravnotežena

  • Trdi pozlačeni kontakti zagotavljajo optimalno zaščito pred korozijo
  • Mehanizem Twist-Focus za preklapljanje med enakomernim snopom kratkega dosega (razostren) in koncentriranim snopom dolgega dosega (osredotočen)
  • Visoka stopnja zaščite
  • Vrtljiva glava svetilke
  • Gumijasta obloga na naglavnem traku zagotavlja trden oprijem na gradbenih čeladah
  • Sprednje stikalo
Specifikacije izdelkov
* *
Min./max. svetlobni tok 80 / 300 lm
Nastavljivo ostrenje Da
Razpon osvetlitve min./max. 75 / 150 m
Zaščitni razred IP Zaščita pred prahom / voda med začasnim zalivanjem ne more ničesar poškodovati
Oznaka baterije Mignon AA; LR6; AM3
Število akumulatorskih baterij/baterij 2 KOSA
Min./max. delovna temperatura -20 do 40 °C
Material Plastika
*
*
*

Baterijski vložek na zadnji strani - izjemno udoben za nošenje, saj je svetilka zelo dobro uravnotežena

  • Trdi pozlačeni kontakti zagotavljajo optimalno zaščito pred korozijo
  • Mehanizem Twist-Focus za preklapljanje med enakomernim snopom kratkega dosega (razostren) in koncentriranim snopom dolgega dosega (osredotočen)
  • Visoka stopnja zaščite
  • Vrtljiva glava svetilke
  • Gumijasta obloga na naglavnem traku zagotavlja trden oprijem na gradbenih čeladah
  • Sprednje stikalo
Specifikacije izdelkov
Min./max. svetlobni tok 80 / 300 lm
Nastavljivo ostrenje Da
Razpon osvetlitve min./max. 75 / 150 m
Zaščitni razred IP Zaščita pred prahom / voda med začasnim zalivanjem ne more ničesar poškodovati
Oznaka baterije Mignon AA; LR6; AM3
Število akumulatorskih baterij/baterij 2 KOSA
Min./max. delovna temperatura -20 do 40 °C
Material Plastika