TERMO KRČLJIVA CEV-V ŠKATLI-ORANŽNA-(3,2-1,6MM)
TERMO KRČLJIVA CEV-V ŠKATLI-ORANŽNA-(3,2-1,6MM)
Priloge
Art.-Št.:
0771750073
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
Barva
Oranžna
PREMER
3,2 mm
Premer (zmanjšan)
1,6 mm
Debelina stene rokava pri krčenju
0,43 mm
Dielektrična trdnost
20 kV/mm
Min./max. temperatura krčenja
90 do 200 °C
Min./max. temperaturni pogoji
-55 do 135 °C
Material
Poliolefin
Ognjevarni
Da
Dolžina
10 m
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Barva
Oranžna
PREMER
3,2 mm
Premer (zmanjšan)
1,6 mm
Debelina stene rokava pri krčenju
0,43 mm
Dielektrična trdnost
20 kV/mm
Min./max. temperatura krčenja
90 do 200 °C
Min./max. temperaturni pogoji
-55 do 135 °C
Material
Poliolefin
Ognjevarni
Da
Dolžina
10 m
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: