SKRČKE TOPLOTNE-ŠKAT.-ZEL./RUM-(2,4-1,2MM)

Priloge
Art.-Št.: 0771750052
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Barva Rumena, Zelena
PREMER 2,4 mm
Premer (zmanjšan) 1,2 mm
Debelina stene rokava pri krčenju 0,43 mm
Dielektrična trdnost 20 kV/mm
Min./max. temperatura krčenja 90 do 200 °C
Min./max. temperaturni pogoji -55 do 135 °C
Material Poliolefin
Ognjevarni Da
Dolžina 10 m
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Barva Rumena, Zelena
PREMER 2,4 mm
Premer (zmanjšan) 1,2 mm
Debelina stene rokava pri krčenju 0,43 mm
Dielektrična trdnost 20 kV/mm
Min./max. temperatura krčenja 90 do 200 °C
Min./max. temperaturni pogoji -55 do 135 °C
Material Poliolefin
Ognjevarni Da
Dolžina 10 m