SKRČKE TOPLOTNE V ŠKATLI 25,4/12,7MM ČRNE
SKRČKE TOPLOTNE V ŠKATLI 25,4/12,7MM ČRNE
Priloge
Art.-Št.:
0771750009
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
Barva
Črna
PREMER
25,4 mm
Premer (zmanjšan)
12,7 mm
Debelina stene rokava pri krčenju
0,76 mm
Dielektrična trdnost
20 kV/mm
Min./max. temperatura krčenja
90 do 200 °C
Min./max. temperaturni pogoji
-55 do 125 °C
Material
Poliolefin
Ognjevarni
Da
Dolžina
5 m
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Barva
Črna
PREMER
25,4 mm
Premer (zmanjšan)
12,7 mm
Debelina stene rokava pri krčenju
0,76 mm
Dielektrična trdnost
20 kV/mm
Min./max. temperatura krčenja
90 do 200 °C
Min./max. temperaturni pogoji
-55 do 125 °C
Material
Poliolefin
Ognjevarni
Da
Dolžina
5 m
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
SKRČKE TOPLOTNE V ŠKATLI 25,4/12,7MM MODRE
0771750019
TERMO KRČLJIVA CEV-V ŠKATLI-ORANŽNA-(6,4-3,2MM)
0771750075
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: