Elektrilni vodi za motorna vozila
/
ŽICA MEHKA NA KOLUTU-(RDEČE-RUMENA)-1,0SMM ZEBRA
ŽICA MEHKA NA KOLUTU-(RDEČE-RUMENA)-1,0SMM ZEBRA
Priloge
Art.-Št.:
077009051
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
Na plastičnem kolutu za sistem zvitkov ORSY® 10
• Vrhunska kakovost z 99,9 % vsebnostjo bakra
• Nazivna napetost: U ~ = 50 V, U- = 60 V
• PVC zunanji plašč
• Brez silikona, kadmija in svinca
• V skladu z/podobno DIN/ISO 6722
Specifikacije izdelkov
*
*
Prečni prerez žice
1,0 mm²
Barva
Rdeča, Rumena
Zunanji premer
2,00 mm
Min./max. temperaturni pogoji
-40 do 85 °C
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Na plastičnem kolutu za sistem zvitkov ORSY® 10
• Vrhunska kakovost z 99,9 % vsebnostjo bakra
• Nazivna napetost: U ~ = 50 V, U- = 60 V
• PVC zunanji plašč
• Brez silikona, kadmija in svinca
• V skladu z/podobno DIN/ISO 6722
Specifikacije izdelkov
Prečni prerez žice
1,0 mm²
Barva
Rdeča, Rumena
Zunanji premer
2,00 mm
Min./max. temperaturni pogoji
-40 do 85 °C
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: