FL-KABELV KOLUTU 100 M.RUMEN 0,75

Priloge
Art.-Št.: 07700753
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Na plastičnem kolutu za sistem zvitkov ORSY® 10
• Vrhunska kakovost z 99,9 % vsebnostjo bakra
• Nazivna napetost:
U ~ = 50 V, U- = 60 V
• PVC zunanji plašč
• Brez silikona, kadmija in svinca
• V skladu z/podobno DIN/ISO 6722
Specifikacije izdelkov
* *
Prečni prerez žice 0,75 mm²
Barva Rumena
Zunanji premer 1,80 mm
Min./max. temperaturni pogoji -40 do 85 °C
*
*
*
Na plastičnem kolutu za sistem zvitkov ORSY® 10
• Vrhunska kakovost z 99,9 % vsebnostjo bakra
• Nazivna napetost:
U ~ = 50 V, U- = 60 V
• PVC zunanji plašč
• Brez silikona, kadmija in svinca
• V skladu z/podobno DIN/ISO 6722
Specifikacije izdelkov
Prečni prerez žice 0,75 mm²
Barva Rumena
Zunanji premer 1,80 mm
Min./max. temperaturni pogoji -40 do 85 °C