PLOŠ.VTIČ.VAROVALKA-MAXI 70A BEIGE

Srebrna različica za boljši odboj toplote.

Priloge
Art.-Št.: 073130170
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

OEM kakovost

  • ISO 8820-3:2002 (E).
Specifikacije izdelkov
* *
Največji tok 70 A
Barva Rjava
Največja nazivna napetost 32 V/DC
Min./max. delovna temperatura -40 do 125 °C
Površina stikov Posrebrena obloga
*
*
*

OEM kakovost

  • ISO 8820-3:2002 (E).
Specifikacije izdelkov
Največji tok 70 A
Barva Rjava
Največja nazivna napetost 32 V/DC
Min./max. delovna temperatura -40 do 125 °C
Površina stikov Posrebrena obloga