Električno in baterijsko orodje
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
Delovne svetilke
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
Električno in baterijsko orodje
Back
Urejanje okolice
Back
Zelenica in živa meja
Žaganje lesa
Baterijsko orodje
Industrijski sesalniki
Kotna brusilka z dodatki
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
Delovne svetilke
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
Električno in baterijsko orodje
Back
Urejanje okolice
Back
Zelenica in živa meja
Žaganje lesa
Baterijsko orodje
Industrijski sesalniki
Kotna brusilka z dodatki
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
VAROVALKA AVTOMOBILSKA-MINI7,5A RJAVA
VAROVALKA AVTOMOBILSKA-MINI7,5A RJAVA
Srebrna različica za boljši odboj toplote.
Priloge
Art.-Št.:
0731300075
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
OEM kakovost
• ISO 8820-3
Specifikacije izdelkov
*
*
Največji tok
7.5 A
Barva
Oker rjava
Največja nazivna napetost
32 V/DC
Min./max. delovna temperatura
-40 do 125 °C
Površina stikov
Posrebrena obloga
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
OEM kakovost
• ISO 8820-3
Specifikacije izdelkov
Največji tok
7.5 A
Barva
Oker rjava
Največja nazivna napetost
32 V/DC
Min./max. delovna temperatura
-40 do 125 °C
Površina stikov
Posrebrena obloga
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
VLOŽEK ZA GIPS PLOŠČE PVC-14,5X33
09032511
Za cenovno ugodno in hitro montažo v mavčne plošče, brez predvrtanja in brez dodatnega orodja za namestitev, s šestkotnim pogonom
•Tip oznake:
W-GS/K
•Dolžina vložka (l):
33 mm
•Material:
Plastika
•Potrebni premer vijaka za iverne plošče:
4,5 - 5 mm
•Premer luknje v delu (d Bau):
6,5 mm
•Minimalna debelina gradbenega elementa (d):
9,5 mm
•Največja višina pritrditve (d a) - Pogoj:
Odvisno od dolžine vijaka
•Temperaturna odpornost min.:
-40 °C
•Temperaturna odpornost max.:
80 °C
•Razdalja do roba (a r):
50 mm
•Razdalja med osmi (a):
100 mm.
VAROVALKA AVTOMOBILSKA-MINI 25A NATUR
073130025
Srebrna različica za boljši odboj toplote.
VAROVALKA AVTOMOBILSKA-MINI 5A BEIGE
073130005
Srebrna različica za boljši odboj toplote.
VAROVALKA AVTOMOBILSKA-MINI 10A RDEČA
073130010
Srebrna različica za boljši odboj toplote.
VAROVALKA AVTOMOBILSKA-MINI 15A MODRA
073130015
Srebrna različica za boljši odboj toplote.
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: