¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
VAROVALKA AVTOMOBILSKA 7,5AMP
VAROVALKA AVTOMOBILSKA 7,5AMP
Priloge
Art.-Št.:
07310075
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
Največji tok
7.5 A
Barva
Oker rjava
Največja nazivna napetost
32 V/DC
Min./max. delovna temperatura
-40 do 125 °C
Površina stikov
Pokrito s kositrom
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Največji tok
7.5 A
Barva
Oker rjava
Največja nazivna napetost
32 V/DC
Min./max. delovna temperatura
-40 do 125 °C
Površina stikov
Pokrito s kositrom
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
VAROVALKA AVTOMOBILSKA 10AMP
0731010
VAROVALKA AVTOMOBILSKA 15AMP
0731015
VAROVALKA AVTOMOBILSKA-MINI 10A RDEČA
073130010
Srebrna različica za boljši odboj toplote.
VAROVALKA AVTOMOBILSKA-MINI 15A MODRA
073130015
Srebrna različica za boljši odboj toplote.
VAROVALKA AVTOMOBILSKA-MINI 20A RUMENA
073130020
Srebrna različica za boljši odboj toplote.
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: