¸
Za prikaz cen
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
Varovalke za motorna vozila
/
VAROVALKA-3,15A-5X20
VAROVALKA-3,15A-5X20
Priloge
Art.-Št.:
073071315
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
Mikrovarovalka DIN 41661 hitra 250V 5x20.
Specifikacije izdelkov
*
*
PREMER
5 mm
Dolžina
20 mm
DIN
Miniaturne varovalke; miniaturne varovalke 5 mm × 20 mm, hitro delujoče, majhna odklopna zmogljivost
Največji tok
3.15 A
Nazivna napetost
250 V/AC
Material
Steklo
Barva
Prozorno
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Mikrovarovalka DIN 41661 hitra 250V 5x20.
Specifikacije izdelkov
PREMER
5 mm
Dolžina
20 mm
DIN
Miniaturne varovalke; miniaturne varovalke 5 mm × 20 mm, hitro delujoče, majhna odklopna zmogljivost
Največji tok
3.15 A
Nazivna napetost
250 V/AC
Material
Steklo
Barva
Prozorno
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: