¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
Varovalke za motorna vozila
/
PREIZKUŠEVALEC NAPETOSTI ZA VAROVALKE
PREIZKUŠEVALEC NAPETOSTI ZA VAROVALKE
Priloge
Art.-Št.:
071553 090
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
Največja nazivna napetost
48 V/DC
Največji tok
20 A
Dolžina kabla
75 cm
Dolžina
86 mm
Širina
37 mm
Višina
28,5 mm
Število akumulatorskih baterij/baterij
2 KOSA
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Največja nazivna napetost
48 V/DC
Največji tok
20 A
Dolžina kabla
75 cm
Dolžina
86 mm
Širina
37 mm
Višina
28,5 mm
Število akumulatorskih baterij/baterij
2 KOSA
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: