KLJUČ UNIV. ZA EL.-10V1

Klasični stikalni ključ s še več profili. Vključno z verigo, adapterjem in reverzibilnim nastavkom PH2 / utor 1,0x7 mm.

  • Nova generacija ključev za stikalne omare lahko pokrije do 12 sistemov zapiranja.
Priloge
Art.-Št.: 071516 30
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Profili

  • • Kvadratni nastavek: 5, 6, 7 in 8 mm
  • • Trikotni nastavek: 7, 8 in 9 mm
  • • Šesterokotni nastavek: 1/4 palca in 7 mm
  • • Dvokrilna: 3, 4 in 5 mm
Specifikacije izdelkov
* *
Material 0 - se ne uporablja
Širina 38 mm
Dolžina 130 mm
Višina 38 mm
*
*
*

Profili

  • • Kvadratni nastavek: 5, 6, 7 in 8 mm
  • • Trikotni nastavek: 7, 8 in 9 mm
  • • Šesterokotni nastavek: 1/4 palca in 7 mm
  • • Dvokrilna: 3, 4 in 5 mm
Specifikacije izdelkov
Material 0 - se ne uporablja
Širina 38 mm
Dolžina 130 mm
Višina 38 mm