Električno in baterijsko orodje
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
Delovne svetilke
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
Električno in baterijsko orodje
Back
Urejanje okolice
Back
Zelenica in živa meja
Žaganje lesa
Baterijsko orodje
Industrijski sesalniki
Kotna brusilka z dodatki
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
Delovne svetilke
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
Električno in baterijsko orodje
Back
Urejanje okolice
Back
Zelenica in živa meja
Žaganje lesa
Baterijsko orodje
Industrijski sesalniki
Kotna brusilka z dodatki
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
Nivelirna tehnika
/
SET ZA NIVELIRANJE-3DELNI
SET ZA NIVELIRANJE-3DELNI
Priloge
Art.-Št.:
071464693
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
Sorodni izdelki
INŠTRUMENT-ZA NIVELIRANJE-AVTOMATSKI-BN24
071464621
Za merjenje rež in razpok ter preverjanje zračnosti drsnih vodil, ležajev, batov itd.
• Dolžina:
220 mm
• Povečava:
24-krat
• Delitev (kotna širina) min.:
1 gon
• Delitev (kotna širina) max.:
400 gon
• Premer objektiva:
36 mm.
METER NIVELIRNI-TELESKOPSKI-ALU-L5M
0714646210
Material: Aluminij
Dolžina min./max.: 1,24-5 m.
STATIV-ZA LASERSKI MERILNIK-(L90-170CM)-5/8"
0714649302
Kakovosten ploski stativ za nivelirne in laserske naprave
Dolžina min./max.: 90-170 cm
Priključni navoj: 5/8 palca.
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: