1/2-" kardanski spoj, s kvadratnim pogonom 1/2 palca in kroglično ključavnico

  • Pogon: 1/2 cola
  • Pogon izhoda: 1/2 cola
  • Dolžina: 63 mm
  • Zunanji premer vtičnice: 30 mm
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE
  • Primerno za: vse običajne pnevmatske in električne vijačnike
  • Standard: štirikotni pogon v skladu z DIN 3121
  • Izvedba: kovano, brunirano
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
  • Primerno za: vse običajne pnevmatske in električne vijačnike
  • Standard: štirikotni pogon v skladu z DIN 3121
  • Izvedba: kovano, brunirano
*
*
*