Strojni natični ključi 1/2"
/
KLJUČ NATIČNI UDARNI-1/2"-METRIČNI-KRATEK-6KT-SW30
KLJUČ NATIČNI UDARNI-1/2"-METRIČNI-KRATEK-6KT-SW30
Priloge
Art.-Št.:
071413 30
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
Primeren za vse običajne pnevmatske in električne gonilnike
Standardno: Kvadratni pogon po DIN 3121
Oblika: kovana, brušena
Specifikacije izdelkov
*
*
POGON
1/2 palca
Vrsta pogona
Notranji kvadrat
Širina po ploskvah
Velikost ključa 30 mm
Tip konice
Za zunanji šestkotnik (orodja)
Dolžina
42 mm
Zunanji premer vtičnega ključa
42 mm
Vtični ključ zunanjega premera 2
30 mm
Globina vtičnega ključa
15 mm
Material
Jeklo
Površina
Izolirani
Standardi
ISO 1174
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Primeren za vse običajne pnevmatske in električne gonilnike
Standardno: Kvadratni pogon po DIN 3121
Oblika: kovana, brušena
Specifikacije izdelkov
POGON
1/2 palca
Vrsta pogona
Notranji kvadrat
Širina po ploskvah
Velikost ključa 30 mm
Tip konice
Za zunanji šestkotnik (orodja)
Dolžina
42 mm
Zunanji premer vtičnega ključa
42 mm
Vtični ključ zunanjega premera 2
30 mm
Globina vtičnega ključa
15 mm
Material
Jeklo
Površina
Izolirani
Standardi
ISO 1174
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: