Račne 1"
/
KLJUČ NATIČNI-OBOJESTRANSKI-1/4''- 6KT-11MM
KLJUČ NATIČNI-OBOJESTRANSKI-1/4''- 6KT-11MM
Priloge
Art.-Št.:
071411 141
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
Kromirano mat
Dolžina
115 mm
Debelina obroča
7.7 mm
Debelina obroča 2
9.5 mm
Višina glave zatiča
7.7 mm
Višina glave zatiča 2
9.5 mm
Zunanji premer obroča
15 mm
Zunanji premer obroča 2
22 mm
Material
Jeklo
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Površina
Kromirano mat
Dolžina
115 mm
Debelina obroča
7.7 mm
Debelina obroča 2
9.5 mm
Višina glave zatiča
7.7 mm
Višina glave zatiča 2
9.5 mm
Zunanji premer obroča
15 mm
Zunanji premer obroča 2
22 mm
Material
Jeklo
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
VEZICA KABELSKA S SPONKO-ČRNA-2,5X200
05021115
Visokokakovostne barvne kabelske vezice za enostavno identifikacijo in hitro organizacijo kablov itd. v zaprtih prostorih.
VEZICA KABELSKA-S SPONKO-ČRNA-2,5X100
0502111
Visokokakovostne barvne kabelske vezice za enostavno identifikacijo in hitro organizacijo kablov itd. v zaprtih prostorih.
VEZICA KABELSKA-S SPONKO-ČRNA-4,8X178
0502141
Visokokakovostne barvne kabelske vezice za enostavno identifikacijo in hitro organizacijo kablov itd. v zaprtih prostorih.
VEZICA KABELSKA-S SPONKO-ČRNA-4,8X280
0502151
Visokokakovostne barvne kabelske vezice za enostavno identifikacijo in hitro organizacijo kablov itd. v zaprtih prostorih.
ROKAVICE ZAŠČITNE-NITRIL-EXTRA MOČNE-M
0899470418
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: