CEV ZA ZRAK-RDEČA-6/12-L50M-ZA LAKIRNICE

Antistatična cev za stisnjen zrak brez silikona za lakiranje. Posamezna, brez fitingov.
Priloge
Art.-Št.: 06999650
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Električna upornost:
R =106 ohmov/m Visoka temperaturna odpornost od -40 °C do +95 °C ter dobra odpornost na vlago in ozon Guma iz etilen propilen dien monomera (EPDM) ostaja izjemno elastična in prožna v vseh vremenskih razmerah. Največji delovni tlak 20 barov zagotavlja visok varnostni faktor
Specifikacije izdelkov
* *
Notranji premer cevi 6 mm
Zunanji premer cevi 12 mm
Dolžina 50 m
Min./max. temperaturni pogoji -30 do 100 °C
Največji delovni tlak 20 barov
Barva Rdeča
Material Etilen propilen dien monomerni kavčuk
*
*
*
Električna upornost:
R =106 ohmov/m Visoka temperaturna odpornost od -40 °C do +95 °C ter dobra odpornost na vlago in ozon Guma iz etilen propilen dien monomera (EPDM) ostaja izjemno elastična in prožna v vseh vremenskih razmerah. Največji delovni tlak 20 barov zagotavlja visok varnostni faktor
Specifikacije izdelkov
Notranji premer cevi 6 mm
Zunanji premer cevi 12 mm
Dolžina 50 m
Min./max. temperaturni pogoji -30 do 100 °C
Največji delovni tlak 20 barov
Barva Rdeča
Material Etilen propilen dien monomerni kavčuk