SPOJKA HITRA ZA ZRAK.S2000-8X12MM

Za cevi Würth PU. Priključek lahko sprostite z eno roko.

Priloge
Art.-Št.: 0699154812
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Zmanjšanje tveganja za poškodbe

  • zaradi pnevmatskih cevi, ki letijo naokrog, saj se spojka pred sprostitvijo priključka odzrači. Ta postopek zagotavlja višjo raven varnosti, npr. pri namestitvi nad glavo. Priključek lahko sprostite z eno roko.

Visok pretok do 1900 l/min in največji delovni tlak 16 barov

  • Omogoča optimalno oskrbo s stisnjenim zrakom in dobavo energije za porabnike stisnjenega zraka, kar zagotavlja večjo produktivnost in nižje stroške energije.

Ergonomsko oblikovan zaklepni tulec

  • Zagotavlja varen oprijem in preprečuje, da bi sestavni del zdrsnil.

Majhna povezovalna sila omogoča upravljanje z eno roko

  • Za preprosto, hitro in varno spenjanje in odpenjanje je potrebna le minimalna sila

Zračno neprepustne povezave

  • Nizka poraba energije in visoka učinkovitost

Kaljeni zaklepni tulci

  • Za največjo nosilnost in dolgo življenjsko dobo

Izpostavljene površine so kromirane, ponikljane ali pocinkane

  • Visoka odpornost proti koroziji - zaščiteni tudi v zahtevnih pogojih

Varnostna sklopka z enostopenjskim postopkom odklopa

  • Enoročna razvezava s potegom nazaj zapornega tulca
  • Spojka se samodejno odzrači in tulec se vzmetno vrne v začetni položaj.

Spojke serije 2000 so skladne z evropskim standardom in imajo nazivno širino 7,6 mm.

  • Euro profili so združljivi z drugimi priključki za stisnjen zrak.
Specifikacije izdelkov
* *
Primerno za notranji premer cevi 8,0 mm
Primerno za zunanji premer cevi 12 mm
Dolžina 75 mm
Zunanji premer 28 mm
Zmogljivost pretoka 1900 l/min
*
*
*

Zmanjšanje tveganja za poškodbe

  • zaradi pnevmatskih cevi, ki letijo naokrog, saj se spojka pred sprostitvijo priključka odzrači. Ta postopek zagotavlja višjo raven varnosti, npr. pri namestitvi nad glavo. Priključek lahko sprostite z eno roko.

Visok pretok do 1900 l/min in največji delovni tlak 16 barov

  • Omogoča optimalno oskrbo s stisnjenim zrakom in dobavo energije za porabnike stisnjenega zraka, kar zagotavlja večjo produktivnost in nižje stroške energije.

Ergonomsko oblikovan zaklepni tulec

  • Zagotavlja varen oprijem in preprečuje, da bi sestavni del zdrsnil.

Majhna povezovalna sila omogoča upravljanje z eno roko

  • Za preprosto, hitro in varno spenjanje in odpenjanje je potrebna le minimalna sila

Zračno neprepustne povezave

  • Nizka poraba energije in visoka učinkovitost

Kaljeni zaklepni tulci

  • Za največjo nosilnost in dolgo življenjsko dobo

Izpostavljene površine so kromirane, ponikljane ali pocinkane

  • Visoka odpornost proti koroziji - zaščiteni tudi v zahtevnih pogojih

Varnostna sklopka z enostopenjskim postopkom odklopa

  • Enoročna razvezava s potegom nazaj zapornega tulca
  • Spojka se samodejno odzrači in tulec se vzmetno vrne v začetni položaj.

Spojke serije 2000 so skladne z evropskim standardom in imajo nazivno širino 7,6 mm.

  • Euro profili so združljivi z drugimi priključki za stisnjen zrak.
Specifikacije izdelkov
Primerno za notranji premer cevi 8,0 mm
Primerno za zunanji premer cevi 12 mm
Dolžina 75 mm
Zunanji premer 28 mm
Zmogljivost pretoka 1900 l/min