Hitra spojka za zrak, S2000-8x12 mm

Za cevi Würth PU. Priključek lahko sprostite z eno roko.

Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Zmanjšanje tveganja za poškodbe

  • zaradi pnevmatskih cevi, ki letijo naokrog, saj se spojka pred sprostitvijo priključka odzrači. Ta postopek zagotavlja višjo raven varnosti, npr. pri namestitvi nad glavo. Priključek lahko sprostite z eno roko.

Visok pretok do 1900 l/min in največji delovni tlak 16 barov

  • Omogoča optimalno oskrbo s stisnjenim zrakom in dobavo energije za porabnike stisnjenega zraka, kar zagotavlja večjo produktivnost in nižje stroške energije.

Ergonomsko oblikovan zaklepni tulec

  • Zagotavlja varen oprijem in preprečuje, da bi sestavni del zdrsnil.

Majhna povezovalna sila omogoča upravljanje z eno roko

  • Za preprosto, hitro in varno spenjanje in odpenjanje je potrebna le minimalna sila

Zračno neprepustne povezave

  • Nizka poraba energije in visoka učinkovitost

Kaljeni zaklepni tulci

  • Za največjo nosilnost in dolgo življenjsko dobo

Izpostavljene površine so kromirane, ponikljane ali pocinkane

  • Visoka odpornost proti koroziji - zaščiteni tudi v zahtevnih pogojih

Varnostna sklopka z enostopenjskim postopkom odklopa

  • Enoročna razvezava s potegom nazaj zapornega tulca
  • Spojka se samodejno odzrači in tulec se vzmetno vrne v začetni položaj.

Spojke serije 2000 so skladne z evropskim standardom in imajo nazivno širino 7,6 mm.

  • Euro profili so združljivi z drugimi priključki za stisnjen zrak.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Zmanjšanje tveganja za poškodbe

  • zaradi pnevmatskih cevi, ki letijo naokrog, saj se spojka pred sprostitvijo priključka odzrači. Ta postopek zagotavlja višjo raven varnosti, npr. pri namestitvi nad glavo. Priključek lahko sprostite z eno roko.

Visok pretok do 1900 l/min in največji delovni tlak 16 barov

  • Omogoča optimalno oskrbo s stisnjenim zrakom in dobavo energije za porabnike stisnjenega zraka, kar zagotavlja večjo produktivnost in nižje stroške energije.

Ergonomsko oblikovan zaklepni tulec

  • Zagotavlja varen oprijem in preprečuje, da bi sestavni del zdrsnil.

Majhna povezovalna sila omogoča upravljanje z eno roko

  • Za preprosto, hitro in varno spenjanje in odpenjanje je potrebna le minimalna sila

Zračno neprepustne povezave

  • Nizka poraba energije in visoka učinkovitost

Kaljeni zaklepni tulci

  • Za največjo nosilnost in dolgo življenjsko dobo

Izpostavljene površine so kromirane, ponikljane ali pocinkane

  • Visoka odpornost proti koroziji - zaščiteni tudi v zahtevnih pogojih

Varnostna sklopka z enostopenjskim postopkom odklopa

  • Enoročna razvezava s potegom nazaj zapornega tulca
  • Spojka se samodejno odzrači in tulec se vzmetno vrne v začetni položaj.

Spojke serije 2000 so skladne z evropskim standardom in imajo nazivno širino 7,6 mm.

  • Euro profili so združljivi z drugimi priključki za stisnjen zrak.
*
*
*