¸
Za prikaz cen
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
LOPATICA ZA PLESKARJE 4090 50 MM
LOPATICA ZA PLESKARJE 4090 50 MM
Priloge
Art.-Št.:
0695940905
×
Razpoložljivost:
Na zalogi
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
Specifikacije
Povpraševanje
Specifikacije izdelkov
*
*
Širina
50 mm
Material rezila
Jeklo
Material ročaja
Les
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Širina
50 mm
Material rezila
Jeklo
Material ročaja
Les
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
VIJAK WUPOFAST1-HRBT.-PZ2-A2K-3X25
01753 25
POKRIVNI ČEP - BEL AW40 D15
0590740101
Primerno za vse vijke s pogoni TX in AW.
POKRIVNI ČEP AW 25 BEL ,D15
0590725101
Primerno za vse vijke s pogoni TX in AW.
DRŽALO NASTAVKOV-1/4"-MAGNETNI-L66MM
0614176638
Držalo za bite s funkcijo hitre menjave z eno roko.
LOPATICA ZA PLESKARJE 4090 30 MM
0695940903
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: