DIAMANTNA REZALKA 22,2-D230MM

Vrhunska, tiha diamantna rezalna plošča, razvita posebej za vse vrste gradbenih del, vsestranska, izjemno dolgotrajna in z največjo hitrostjo rezanja. Optimalna plošča za vsak kotni brusilnik, stenski rezkalnik, ročno zajeralno žago, pa tudi za namizne žage.

Priloge
Art.-Št.: 0666740230
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

• Največja rezalna hitrost ter izjemno čisti in natančni rezalni robovi.

  • • Zmanjšanje hrupa do 15 dB
  • • Dolga življenjska doba
  • • Zaščita pred podrezovanjem, še posebej pri posebej abrazivnih materialih
  • • Optimizirano odstranjevanje prahu in hlajenje
  • • Mirna hoja in prijetno delo
  • • Zaradi geometrije segmenta izjemno nizke vibracije med rezanjem
  • • Za suho in mokro rezanje
Specifikacije izdelkov
* *
PREMER 230 mm
Izvrtina za vrtanje 22,23 mm
Višina segmenta 7,5 mm
Debelina segmenta 2,8 mm
Povezava segmentov Sintrirani
Največja hitrost vrtenja 6600 vrtljajev na minuto
Največja obodna hitrost 80 m/s
*
*
*

• Največja rezalna hitrost ter izjemno čisti in natančni rezalni robovi.

  • • Zmanjšanje hrupa do 15 dB
  • • Dolga življenjska doba
  • • Zaščita pred podrezovanjem, še posebej pri posebej abrazivnih materialih
  • • Optimizirano odstranjevanje prahu in hlajenje
  • • Mirna hoja in prijetno delo
  • • Zaradi geometrije segmenta izjemno nizke vibracije med rezanjem
  • • Za suho in mokro rezanje
Specifikacije izdelkov
PREMER 230 mm
Izvrtina za vrtanje 22,23 mm
Višina segmenta 7,5 mm
Debelina segmenta 2,8 mm
Povezava segmentov Sintrirani
Največja hitrost vrtenja 6600 vrtljajev na minuto
Največja obodna hitrost 80 m/s