SVEDER NAVOJNI-ROČNI-ZAKLJUČNI REZALNIK-DIN352-HSS-M16

Z obrobnim rezom oblike C za ročno izdelavo metričnih standardnih navojev ISO v skladu z DIN13 v skoznjih in slepih luknjah v skupinah materialov iz jekla, neželeznih kovin in litega železa do trdnosti 800 N/mm².

Priloge
Art.-Št.: 06403 16
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Navodila

  • Za izdelavo celotnega navoja so dodatno potrebni konični in drugi navoji.
Specifikacije izdelkov
* *
Opis tipa Tretji dotik
Standardi DIN 352
Vrsta navoja x nazivni premer M16
Pitch 2 mm
Dolžina 80 mm
Dolžina navoja (metrični navoj) 32 mm
Premer trna 12 mm
Velikost kvadrata 9 mm
Premer luknje v jedru 14,0 mm
Material Hitrorezno jeklo
Vrsta navoja Metrični navoj
*
*
*

Navodila

  • Za izdelavo celotnega navoja so dodatno potrebni konični in drugi navoji.
Specifikacije izdelkov
Opis tipa Tretji dotik
Standardi DIN 352
Vrsta navoja x nazivni premer M16
Pitch 2 mm
Dolžina 80 mm
Dolžina navoja (metrični navoj) 32 mm
Premer trna 12 mm
Velikost kvadrata 9 mm
Premer luknje v jedru 14,0 mm
Material Hitrorezno jeklo
Vrsta navoja Metrični navoj