SET ROČN.NAV.SVED.-DIN2181-HSS-MF16X1,5-2DELNI

Komplet, ki ga sestavljata konični navoj (oblika A) in tretji navoj (oblika C) za ročno izdelavo metričnih finih navojev ISO v skladu z DIN13 v skoznjih in slepih izvrtinah v skupinah materialov iz jekla, neželeznih kovin in litega železa do trdnost 800 N/mm².

Priloge
Art.-Št.: 064016 15
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Število kosov v asortimanu/sklopu 2 KOSA
Opis tipa Komplet ročnih pip
Standardi DIN 2181
Vrsta navoja x nazivni premer MF16
Pitch 1,5 mm
Dolžina 70 mm
Dolžina navoja (metrični navoj) 22 mm
Premer trna 12,0 mm
Velikost kvadrata 9,0 mm
Premer luknje v jedru 14,5 mm
Material Hitrorezno jeklo
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Število kosov v asortimanu/sklopu 2 KOSA
Opis tipa Komplet ročnih pip
Standardi DIN 2181
Vrsta navoja x nazivni premer MF16
Pitch 1,5 mm
Dolžina 70 mm
Dolžina navoja (metrični navoj) 22 mm
Premer trna 12,0 mm
Velikost kvadrata 9,0 mm
Premer luknje v jedru 14,5 mm
Material Hitrorezno jeklo