SVEDER NAVOJNI-ROČNI SET-DIN352-HSS-M20-3KOS

Sestavljen iz stožčastega navoja (oblika A), drugega navoja (oblika D) in tretjega navoja (oblika C) za ročno izdelavo metričnih standardnih ISO navojev v skladu z DIN13 v skoznje in slepe izvrtine v jeklu in neželeznih kovinah. in skupine materialov iz litega železa do trdnosti 800 N/mm².
Priloge
Art.-Št.: 063920
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Število kosov v asortimanu/sklopu 3 KOSI
Opis tipa Komplet ročnih pip
Standardi DIN 352
Vrsta navoja x nazivni premer M20
Pitch 2,5 mm
Dolžina 95 mm
Dolžina navoja (metrični navoj) 34 mm
Premer trna 16 mm
Velikost kvadrata 12 mm
Premer luknje v jedru 17,5 mm
Material Hitrorezno jeklo
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Število kosov v asortimanu/sklopu 3 KOSI
Opis tipa Komplet ročnih pip
Standardi DIN 352
Vrsta navoja x nazivni premer M20
Pitch 2,5 mm
Dolžina 95 mm
Dolžina navoja (metrični navoj) 34 mm
Premer trna 16 mm
Velikost kvadrata 12 mm
Premer luknje v jedru 17,5 mm
Material Hitrorezno jeklo