SVEDER NAVOJNI-ROČNI-ZAKLJUČNI REZALNIK-DIN352-HSS-M20

Z obrobnim rezom oblike C za ročno izdelavo metričnih standardnih navojev ISO v skladu z DIN13 v skoznjih in slepih luknjah v skupinah materialov iz jekla, neželeznih kovin in litega železa do trdnosti 800 N/mm².

Priloge
Art.-Št.: 06403 20
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Navodila

  • Za izdelavo celotnega navoja so dodatno potrebni konični in drugi navoji.
Specifikacije izdelkov
* *
Opis tipa Tretji dotik
Standardi DIN 352
Vrsta navoja x nazivni premer M20
Pitch 2,5 mm
Dolžina 95 mm
Dolžina navoja (metrični navoj) 34 mm
Premer trna 16 mm
Velikost kvadrata 12 mm
Premer luknje v jedru 17,5 mm
Material Hitrorezno jeklo
Vrsta navoja Metrični navoj
*
*
*

Navodila

  • Za izdelavo celotnega navoja so dodatno potrebni konični in drugi navoji.
Specifikacije izdelkov
Opis tipa Tretji dotik
Standardi DIN 352
Vrsta navoja x nazivni premer M20
Pitch 2,5 mm
Dolžina 95 mm
Dolžina navoja (metrični navoj) 34 mm
Premer trna 16 mm
Velikost kvadrata 12 mm
Premer luknje v jedru 17,5 mm
Material Hitrorezno jeklo
Vrsta navoja Metrični navoj