SVEDER SPIRALNI-ZA KOVINO-SP/AKKU-DIN338-HSS-D12,0

Priloge
Art.-Št.: 0623001200
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
PREMER 12,00 mm
Dolžina 151 mm
Dolžina žlebljenja čipa 101 mm
Premer trna 12 mm
Kot konice 118 stopinj
*
*
*
Specifikacije izdelkov
PREMER 12,00 mm
Dolžina 151 mm
Dolžina žlebljenja čipa 101 mm
Premer trna 12 mm
Kot konice 118 stopinj