SVEDER SPIRALNI-ZA KOVINO-SP/AKKU-DIN338-HSS-D3,2

Priloge
Art.-Št.: 0623000320
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
PREMER 3,20 mm
Dolžina 65 mm
Dolžina žlebljenja čipa 36 mm
Premer trna 3,2 mm
Kot konice 118 stopinj
*
*
*
Specifikacije izdelkov
PREMER 3,20 mm
Dolžina 65 mm
Dolžina žlebljenja čipa 36 mm
Premer trna 3,2 mm
Kot konice 118 stopinj